Motion
23232CAMKE4C3
Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868780
N° MFR23232CAMKE4C3
Prix5,519.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868780
N° MFR23232CAMKE4C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,519.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    104 mm
  • Poids
    67.241 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    307988.33 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176010163
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    397911.93 lbf
  • CUP_NON
    029176010163

Aperçu

Description du fabricant
23232CAMKE4C3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon