Motion
23322CAME4C4VE

NSK CORP, BEARING DIV
23322CAME4C4VE

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 92.1 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05868832
N° MFR23322CAME4C4VE
Prix3,308.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23322CAME4C4VE

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 92.1 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05868832
N° MFR23322CAME4C4VE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,308.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    92.10 mm
  • Poids
    44.97 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    975000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176406263
  • Vitesse maximale
    1300 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    233
  • Capacité de charge statique
    1050000 N
  • CUP_NON
    029176406263

Aperçu

Description du fabricant
23322CAME4C4VE