Motion
239/530CAME4P52

NSK CORP, BEARING DIV
239/530CAME4P52

Roulement à rouleaux sphériques - DI 530 mm, DI 710 mm, largeur 136 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05868842
N° MFR239/530CAME4P52
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
239/530CAME4P52

Roulement à rouleaux sphériques - DI 530 mm, DI 710 mm, largeur 136 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05868842
N° MFR239/530CAME4P52
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    530 mm
  • Extérieur Diamètre  
    710 mm
  • Global Largeur  
    136 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176827211
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • CUP_NON
    029176827211

Aperçu

Description du fabricant
239/530CAME4P52