Motion
23972CAMC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23972CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 480 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868866
N° MFR23972CAMC3P55W507
Prix28,014.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23972CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 480 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868866
N° MFR23972CAMC3P55W507
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
Prix28,014.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    480 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Poids
    60 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 239, NSK HPS : haute performance
  • Capacité de charge dynamique
    1730000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176768286
  • Rpm max.
    750 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    600 tr/min
  • Vitesse maximale
    750 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    3050000 N
  • CUP_NON
    029176768286

Aperçu

Description du fabricant
23972CAMC3P55W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG