Motion
23980CAMP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23980CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 400 mm, DI 540 mm, largeur 106 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI05868870
N° MFR23980CAMP55W507
Prix41,298.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23980CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 400 mm, DI 540 mm, largeur 106 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI05868870
N° MFR23980CAMP55W507
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
Prix41,298.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    106 mm
  • Poids
    151.39 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    1730000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176768309
  • Vitesse maximale
    630 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    3050000 N
  • CUP_NON
    029176768309

Aperçu

Description du fabricant
23980CAMP55W507