Motion
24184CAME4C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 700 mm, largeur 280 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868948
N° MFR24184CAME4C3
Prix143,128.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 700 mm, largeur 280 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868948
N° MFR24184CAME4C3
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
Prix143,128.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    700 mm
  • Global Largeur  
    280 mm
  • Poids
    928.146 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    1348854 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176691089
  • Rpm max.
    280 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    340 tr/min
  • Vitesse maximale
    280 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    2697708 lbf
  • CUP_NON
    029176691089

Aperçu

Description du fabricant
24184CAME4C3