Motion
30668 PELLICULE À AILETTES P1200 3M260L HOOKIT 6 X NH 600Z

3M
30668 P1200 3M260L HOOKIT FIN FILM 6 X NH 600Z

Disque de finition - 6.0000 po Dia, oxyde d'aluminium, P1200 grains, 1200 tr/min
N° D’ARTICLE MI05869508
N° MFR30668 P1200 3M260L HOOKIT FIN FILM 6 X NH 600Z
Prix3.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30668 P1200 3M260L HOOKIT FIN FILM 6 X NH 600Z

Disque de finition - 6.0000 po Dia, oxyde d'aluminium, P1200 grains, 1200 tr/min
N° D’ARTICLE MI05869508
N° MFR30668 P1200 3M260L HOOKIT FIN FILM 6 X NH 600Z
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
Prix3.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6.0000 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Réparation des défauts de peinture sur une grande surface
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de grain
    P1200
  • Numéro de stock du fabricant
    00051131306684
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131306684
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131306684

Aperçu

Description du fabricant
30668 P1200 3M260L FEUIL D’AILETTE HOOKIT 6 X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque abrasif longue durée produit un fini facile à polir
  • Le revêtement spécialement formulé réduit les amorces et augmente la durée de vie de l’abrasif
  • L’endos en pellicule flexible et durable augmente la conformabilité
  • Plusieurs conceptions de trous disponibles pour une meilleure extraction de la poussière
  • Le système d’attache Hookit s’adapte aux changements de disque rapides et efficaces