Motion
07193 SCOTCH-WELD(TM) FOAM FAST 74 ORANGE, FÛT À TÊTE OUVERTE DE 52 GALLONS

3M
07193 SCOTCH-WELD(TM) FOAM FAST 74 ORANGE, 52 GALLON OPEN HEAD DRUM

3M™ Mousse rapide 74, orange, tambour à tête ouverte 55 gallons (52 gallons net)
N° D’ARTICLE MI05869781
N° MFR07193 SCOTCH-WELD(TM) FOAM FAST 74 ORANGE, 52 GALLON OPEN HEAD DRUM
Prix10,232.09 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07193 SCOTCH-WELD(TM) FOAM FAST 74 ORANGE, 52 GALLON OPEN HEAD DRUM

3M™ Mousse rapide 74, orange, tambour à tête ouverte 55 gallons (52 gallons net)
N° D’ARTICLE MI05869781
N° MFR07193 SCOTCH-WELD(TM) FOAM FAST 74 ORANGE, 52 GALLON OPEN HEAD DRUM
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
Prix10,232.09 $/jour

Spécifications

Détails

  • Application
    Assemblage de laminage de grande surface
  • Couleur
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111071939
  • CUP_NON
    00051111071939

Aperçu

Description du fabricant
MOUSSE 07193 SCOTCH-WELD(TM) RAPIDE 74
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu spécialement pour les mousses et les tissus
  • Distribue avec un motif de pulvérisation de dentelle optimisé pour la liaison de mousse
  • Offre une résistance professionnelle et industrielle pour les applications exigeantes
  • Offre une prise rapide et agressive pour un assemblage rapide des liaisons à haute tension
  • Permet un temps de liaison de 15 secondes à 30 minutes