Motion
68845 RUBAN DE VINYLE 471 BLEU 1/4 PO X 36 VG 5.2 MIL

3M
68845 VINYL TAPE 471 BLUE 1/4 IN X 36 YD 5.2 MIL

Ruban de vinyle 3M™ 471, bleu, 1/4 po x 36 vg, 5.2 mil, 144 rouleaux par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI05869843
N° MFR68845 VINYL TAPE 471 BLUE 1/4 IN X 36 YD 5.2 MIL
Prix17.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
68845 VINYL TAPE 471 BLUE 1/4 IN X 36 YD 5.2 MIL

Ruban de vinyle 3M™ 471, bleu, 1/4 po x 36 vg, 5.2 mil, 144 rouleaux par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI05869843
N° MFR68845 VINYL TAPE 471 BLUE 1/4 IN X 36 YD 5.2 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de stock du fabricant
    70006747912
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115688454
  • Type de produit
    Ruban de marquage de voie
  • CUP_NON
    00051115688454

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE VINYLE 68845 471 BLEU 1/4 PO X 36
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications telles que le marquage au sol, le masquage de peinture et la protection de surface
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
  • Retrait propre en une seule pièce de nombreuses surfaces, ce qui aide à réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux solvants pour une longue durée de vie
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good