Motion
RUBAN DE VINYLE 36409  471 BLEU 3/4 PO X 36 VG

3M
36409 VINYL TAPE 471 BLUE 3/4 IN X 36 YD

3M™ Ruban de vinyle 471 Bleu PN36409, 3/4 po x 36 vg, 48 rouleaux emballés individuellement par caisse Pratiquement emballé
N° D’ARTICLE MI05869849
N° MFR36409 VINYL TAPE 471 BLUE 3/4 IN X 36 YD
Prix31.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
36409 VINYL TAPE 471 BLUE 3/4 IN X 36 YD

3M™ Ruban de vinyle 471 Bleu PN36409, 3/4 po x 36 vg, 48 rouleaux emballés individuellement par caisse Pratiquement emballé
N° D’ARTICLE MI05869849
N° MFR36409 VINYL TAPE 471 BLUE 3/4 IN X 36 YD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.97 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de stock du fabricant
    70500010056
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131364097
  • Type de produit
    Ruban de marquage de voie
  • CUP_NON
    00051131364097

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE VINYLE 36409 471 BLEU 3/4 PO X 36 VG
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications telles que le marquage au sol, le masquage de peinture et la protection de surface
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
  • Retrait propre en une seule pièce de nombreuses surfaces, ce qui aide à réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux solvants pour une longue durée de vie
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good