Motion
68856 RUBAN DE VINYLE 471 JAUNE 2 PO X 36 VG 5.2 MIL

3M
68856 VINYL TAPE 471 YELLOW 2 IN X 36 YD 5.2 MIL

Ruban de vinyle 3M™ 471, jaune, 2 po x 36 vg, 5.2 mil, 24 rouleaux par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI05869911
N° MFR68856 VINYL TAPE 471 YELLOW 2 IN X 36 YD 5.2 MIL
Prix63.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
68856 VINYL TAPE 471 YELLOW 2 IN X 36 YD 5.2 MIL

Ruban de vinyle 3M™ 471, jaune, 2 po x 36 vg, 5.2 mil, 24 rouleaux par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI05869911
N° MFR68856 VINYL TAPE 471 YELLOW 2 IN X 36 YD 5.2 MIL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix63.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    4-3/8 po
  • Longueur du rouleau
    108 pi

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    23 oz/po
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de stock du fabricant
    70006748027
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115688560
  • Matériel
    vinyle
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °F à 170 °F
  • Modèle
    Solide
  • Type de produit
    Ruban de marquage de voie
  • Forme
    Bande continue
  • Normes respectées
    ASM-T D-3330, D-3759, D-3652, MIL-STD-2041D(SH)
  • CUP_NON
    00051115688560

Aperçu

Description du fabricant
68856 RUBAN DE VINYLE 471 JAUNE 2 PO X 36
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications telles que le marquage au sol, le masquage de peinture et la protection de surface
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
  • Retrait propre en une seule pièce de nombreuses surfaces, ce qui aide à réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux solvants pour une longue durée de vie