Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQ2
Aperçu
- Compact, double action, tige unique, verrou d'extrémité
- Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm) : 10 à 100
- Types de filetage de port : Rc, NPT, G
- Capacité d’interrupteur automatique