Motion
HNV 12 NPT F 2V

FASTER
HNV 12 NPT F 2V

Douille hydraulique – Corps en acier inoxydable, vanne à champignon, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 4640 psi, taille de corps 1/2 po, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI05870755
N° MFRHNV 12 NPT F 2V
Prix201.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
HNV 12 NPT F 2V

Douille hydraulique – Corps en acier inoxydable, vanne à champignon, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 4640 psi, taille de corps 1/2 po, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI05870755
N° MFRHNV 12 NPT F 2V
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
Prix201.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Forcer la connexion
    22.1 lb
  • Hexagonales
    27 mm | 1.0600 po
  • Taille hexagonale
    27 mm | 1.0600 po
  • Longueur totale
    71.50 mm | 2.8100 po
  • Taille
    0.5000 po
  • Poids
    0.8600 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    14500 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Description
    Raccords standard pour applications industrielles, échangeurs ISO 7241-B, versions en acier inoxydable
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Débit
    15.85 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à 200 °C | -4 °F à 392 °F
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Déversement
    0.09470 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Plage de température
    -20 °C à 200 °C | -4 °F à 392 °F
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    4640 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
HNV-12-NPT-F-2V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer