Motion
SAFE-RLSSB 500-100-S-A

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 500-100-S-A

Serrures de tige - À utiliser avec les embrayages et freins pneumatiques, les tiges de guidage autonomes, conception fermée, finition anodisée noire, 33 à 150 °F en continu, plage de température intermittente jusqu’à 212 °F, arbre d’entrée 4.94 po
N° D’ARTICLE MI05872076
N° MFRSAFE-RLSSB 500-100-S-A
Prix2,143.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 500-100-S-A

Serrures de tige - À utiliser avec les embrayages et freins pneumatiques, les tiges de guidage autonomes, conception fermée, finition anodisée noire, 33 à 150 °F en continu, plage de température intermittente jusqu’à 212 °F, arbre d’entrée 4.94 po
N° D’ARTICLE MI05872076
N° MFRSAFE-RLSSB 500-100-S-A

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,143.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Moins de 0.008 po
  • Force de maintien
    2000 lb
  • Longueur totale
    4.94 po
  • Largeur totale
    5.50 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Taille de la tige
    1.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Exigences relatives à la tige - HRC60 ou plaqué chrome dur minimum de 20 microns, tolérance h8 , durée de vie de l'actionneur de 1.6 microns - plus de 1,000,000 restrictions relatives aux cycles de maintien statique - ne pas utiliser dans les applications d'arrêt dynamique cyclique, rotation de la tige non autorisée lorsqu'elle est verrouillée, consulter Nexen pour l'utilisation dans les applications de lavage ou d'humidité. Peut être utilisé pour les arrêts d’urgence dynamiques peu fréquents. Plusieurs verrous de tige de montage de cylindre peuvent être empilés sur cette unité pour des forces de maintien plus élevées.
  • Volume de la chambre à air
    5.640 po3
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    95 ms
  • Finition
    Noir anodisé
  • À utiliser avec la série
    Embrayages et freins pneumatiques
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284336772
  • Pression maximale
    120 psi
  • Pression de relâchement minimum
    60 psi
  • Style de montage
    Tiges de guidage autonomes
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Catégorie de pièces
    Commandes, capteurs et panneaux
  • Évaluations
    ISO 6431, IP67, Dépasse les normes NEMA 4X, CE et RoHS
  • Série
    RLSSB 500-100-S-A
  • Plage de température
    33 à 150 °F en continu, jusqu’à 212 °F intermittent
  • CUP_NON
    662284336772

Aperçu

Description du fabricant
966270 VERROUILLAGE DE LA TIGE À RESSORT ENGAGÉ
  • Ressort engagé, très faible jeu, IP67 , sans déplacement de tige lors de l’engagement, compact
  • Comprend les boulons de montage du cylindre à écrou à manchon, tige de cylindre plus longue requise
  • Ressorts multiples pour une performance de maintien plus fiable
  • Capteur de mode de verrouillage en option pour le retour du système de commande

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté