Motion
24056EMBW33

TIMKEN
24056EMBW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05872215
N° MFR24056EMBW33
Prix18,651.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
24056EMBW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05872215
N° MFR24056EMBW33
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
Votre prix18,651.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    140 mm
  • Poids
    149.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    053893929729
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    240
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    053893929729

Aperçu

Description du fabricant
24056EMB W33
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure