Motion
1044458

SICK INC
1044458

1044458
N° D’ARTICLE MI05874154
N° MFR1044458
Prix179.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SICK INC
1044458

1044458
N° D’ARTICLE MI05874154
N° MFR1044458
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
Prix179.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Peut être utilisé à des températures allant jusqu’à 100°F • Boîtier très robuste avec indice de protection IP 67, IP 68 ou IP 69K prolonge la durée de vie du capteur • Augmente les performances de la machine grâce à des commutation simple • Montage rapide et facile à l’aide d’une clé Allen® ou d’un tournevis à tête plate • Sortie de commutation PNP ou NPN, Câble PUR ou PVC, Il est possible de sélectionner la connexion M8 ou M12 • Peut être utilisé dans tous les cylindres, lames linéaires, et des préhenseurs avec fentes en T et avec de nombreux corps ronds, cylindres à tige d’attache et à rainure à queue d’aronde à l’aide d’un adaptateur • Permet de gagner du temps lors de l’installation initiale et du remplacement du dispositif, car le capteur est très facile à insérer dans la fente par le haut • Résistant aux chocs et aux vibrations et ne se déplace donc pas hors de sa position
  • Type de produit
    Capteurs magnétiques

Aperçu

Description du fabricant
1044458 MZT8-03VPS-KP0 CAPTEUR DE CYLINDRE
  • Peut être utilisé à des températures allant jusqu’à 100°F
  • Boîtier très robuste avec caractéristiques nominales IP 67, IP 68 ou IP 69K prolongeant la durée de vie du capteur
  • Augmente la performance de la machine grâce à une commutation unique et précise
  • Montage rapide et facile à l’aide d’une clé Allen® ou d’un tournevis à tête plate
  • Sortie de commutation PNP ou NPN, câble PUR ou PVC, connexion M8 ou M12 peut être sélectionnée
  • Peut être utilisé dans tous les cylindres, glissières linéaires et pinces avec fentes en T et avec de nombreux cylindres à corps rond, tige d’attache et rainures à queue d’aronde à l’aide d’un adaptateur
  • Permet de gagner du temps lors de l’installation initiale et lors du remplacement du dispositif, car le capteur est très facile à insérer dans la fente du dessus
  • Résistant aux chocs et aux vibrations et ne se déplace donc pas hors de sa position dans la fente