Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-1/4 po
- Extrémité 2 Taille1-1/4 po
- Poids1.52 lb, 0.689 kg
Détails
- Détails supplémentairesBras à came Boss-Lock, fournis avec des clips de sécurité à anneau de traction
- ApplicationConçu pour être utilisé avec des liquides
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Type de connexionCame et rainure
- Type de coupleurCoupleur femelle de type B x filetage mâle
- Type de fin 1Coupleur femelle Boss-Lock
- Type de fin 2NPT mâle
- Famille de raccordsCame et rainure
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordCame et rainure
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAccouplement
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointCame, rainure
- TypeCoupleur de type B x NPT mâle