Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine44-1/4 à 47-3/4 po, 112.4 à 121.3 cm
- Hauteur6 pi - 6 pi 4 po
- Longueur2 pi 6-1/2 po
- Épaisseur du matériau12 mil
- Poids du matériel3.6
- Largeur2 pi 4-3/4 po
Détails
- Détails supplémentairesCapuchon attaché, bande élastique aux poignets, chaussettes attachées, rabat-tempête avec fermeture adhésive, tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F1670, ASTM F1671
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant avec rabat-tempête
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison à capuchon Tychem 4000 de DuPont avec chaussettes attachées
- Type de tissuTychem 4000
- CaractéristiquesCapuchon attaché, chaussettes attachées, bande élastique aux poignets, tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille, rabat-tempête avec fermeture adhésive, coutures scellées
- Fermeture avantFermeture éclair avec rabat tempête
- Style vestimentaireCombinaison
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementManipulation de produits chimiques, assainissement dangereux, environnements nucléaires, gestion des déchets
- Capuchon inclusOui
- Type de hotteCapuchon élastique fixe
- ComprendCapuchon intégré, chaussettes intégrées
- MatérielTychem 4000
- Poignet de pantalonPoignets élastiques
- Gamme de produitsTychem 4000
- Type de produitCombinaisons
- CoutureEnregistré
- Type de jointEnregistré
- SérieTychem 4000
- TypeCombinaison
Aperçu
- Coutures collées
- Capuchon intégré
- Poignets élastiques
- Chaussettes attachées
- Rabat tempête avec fermeture adhésive
- Tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille