Motion
7203DF

NTN
7203DF

Duplex Angular Contact Bearing - Face to Face, 17 mm Bore, 40 mm OD, 24 mm Width, 30 ° Contact Angle, Open
N° D’ARTICLE MI05875411
N° MFR7203DF
Prix197.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7203DF

Duplex Angular Contact Bearing - Face to Face, 17 mm Bore, 40 mm OD, 24 mm Width, 30 ° Contact Angle, Open
N° D’ARTICLE MI05875411
N° MFR7203DF
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
Prix197.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7203DF BRG
  • Type duplex
    Face à face
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359437591
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    15000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    21000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    13200 N
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7203DF BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon