Motion
99082
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 0.704"-0.709"
N° D’ARTICLE MI05875946
N° MFR99082
Prix27.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 0.704"-0.709"
N° D’ARTICLE MI05875946
N° MFR99082
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
Votre prix27.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.961 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.7059 po
  • Poids
    54.5283 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.315 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.4331"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886375180
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    0.704 in-0.709 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886375180

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159207
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement