Motion
DGMC-3-PT-CW-S-41

VICKERS BY DANFOSS
DGMC-3-PT-CW-S-41

Soupape de décharge hydraulique à action directe SystemStakMC 02-157272 - débit max. de 16 gal/min, pression max. de 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
N° D’ARTICLE MI05884322
N° MFRDGMC-3-PT-CW-S-41
Prix558.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGMC-3-PT-CW-S-41

Soupape de décharge hydraulique à action directe SystemStakMC 02-157272 - débit max. de 16 gal/min, pression max. de 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
N° D’ARTICLE MI05884322
N° MFRDGMC-3-PT-CW-S-41

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix558.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    47.6 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Largeur totale
    43.5 mm

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Orifice de jauge
    SAE 4 (7/16–20 UNF)
  • Température de fonctionnement maximale
    +176 °F
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Série
    DGMC
  • Type de vanne
    Soupape de décharge de la pile

Aperçu

Description du fabricant
DGMC-3-PT-CW-S-41

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté