Détails supplémentaires
Modbus RTU intégré, Safe T, que Off STO, transistor de freinage dynamique, , Conf, cartes mal enduites, conforme RoHS, fonctionnalité de PLC embarqué
Liste des agences
cULus File E171230, TUV no 01/205/5383.00/14
Plage de température ambiante
0 à 40 °C, 32 à 104 °F
Cartes d’option d’automatisation
SI-PROFIBUS, SI-DeviceNet, SI-CANopen, SI-PROFINET V2, SI-Ethernet, SI-EtherCAT, SI-I/O
Cartes d’option de sauvegarde
AI-SAUVEGARDE-ADAPTATEUR, AI-SMART-ADAPTOR, CTSD8GB
Étrangleur de ligne d’entrée de refroidisseur ou refroidisseur de liaison c.c.
Inductance d’entrée interne
Cartes d’options de communication
AI-485-ADAPTOR, CI-485-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
Accessoires compatibles
Sauvegarde, communications, E/S
Sorties d’entrées TOR configurables
2
Tension de sortie du variateur
0-240 VCA
Tension d’alimentation du variateur
100/120 V c.a.
Type de lecteur
Vecteur sans capteur
Valeur nominale du boîtier
IP 20
Type de boîtier
NEMA 1
Connexion du codeur
Borne à vis
Cartes d’options de rétroaction
SI-E/S
Type de rétroaction
Vecteur sans capteur
Puissance nominale pour service intensif
1-1/2 hp
Puissance nominale en service normal
1-1/2 hp
Cartes d'option E/S
SI-E/S
Valeur nominale de fréquence d’entrée
50/60 Hz
Clavier/Affichage
Option Clavier CI - ACL
Numéro de catalogue du fabricant
M400-02100056A10101AB100
Température ambiante maximale
40 °C, 104 °F
Température ambiante min.
0 °C, 32 °F
Phase du moteur
3
Type de montage
Surface
Nombre d’entrées analogiques
2
Nombre de sorties analogiques
2
Nombre d’entrées TOR
5
Nombre de sorties numériques
0
Nombre de relais de sorties numériques
1
Nombre de phases d’entrée
1
Nombre de fentes d'option
1
Nombre de phases de sortie
3
Nombre de relais
1
Nombre d’entrées de sécurité Sto
2
Plage de température de fonctionnement
32 à 104 °F, 0 à 40 °C
Mode de fonctionnement
Contrôle de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle du flux du rotor
Courant de sortie, usage intensif
5.6 A
Courant de sortie en service normal
5.6 A
Courant de pointe, usage intensif
10.1 A
Courant de crête en service normal
8.4 A
Contrôleur PI / PID
Contrôleur PID
PLC Fonctions
À bord PLC
Type de produit
Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Capacité d’entrée du train d’impulsions
Oui
Capacité de sortie du train d’impulsions
Oui
Clavier à distance
Télécommande-clavier, Télécommande-clavier-RTC
Cartes d’options de sécurité
Arrêt sécurisé du couple (STO)
Réseau de dispositifs de communication en série
Facultatif
Interbus de communication série S
Facultatif
Modbus de communication en série
Modbus RTU
Communication série intégrée
Modbus RTU
Options de communication série
CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
Communication série Profibus Dp
Facultatif
Série
Unidrive M
Plage de température de fonctionnement standard
-4 à +104 °F
Normes respectées
UL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 61000-4-4EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-861000-4-11, EN 61000-6-1, EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
Nom commercial/de marque
Unidrive M
Application typique
Ventilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs
Garantie
2 ans