Motion
B-275 16MM PILOT MT NSB

NEXEN GROUP
B-275 16MM PILOT MT NSB

Embrayage à friction B-275 - Alésage de 16 mm, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 BSPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI05885444
N° MFRB-275 16MM PILOT MT NSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
B-275 16MM PILOT MT NSB

Embrayage à friction B-275 - Alésage de 16 mm, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 BSPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI05885444
N° MFRB-275 16MM PILOT MT NSB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    2.80 kW
  • Inertie du variateur
    2.50 kg-cm2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.10 kW
  • Taille minimale du pignon
    25/40T, 35/28T, 40/22T
  • Diamètre total
    73.4 mm
  • Longueur totale
    89.2 mm
  • Diamètre du pilote
    54 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Poids
    3.60 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Les embrayages montés sur le pilote acceptent les poulies ou les pignons fournis par le client. Couple statique jusqu'à 11.3 Nm à 5.5 bar, vitesse maximale 3600 tr/min, puissance transmise jusqu'à 0.75 hp, dissipation thermique continue jusqu'à 0.01 kW, forage jusqu'à 16 mm. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Offert en modèles à montage pilote seulement.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    25 kWh
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    10.320 cm3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    3.290 cm3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    7.50 cm2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    7660 J
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.038
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    0.3 bars
  • Modèle
    B-275
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, M5 boulons à 90° sur un cercle de 63 mm
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    2.87 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284258487

Aperçu

Description du fabricant
950706 B-275 16MM ALÉSAGE, MT PILOTE, MTRC, NSB

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon