Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.27°
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Inertie du variateur42.83 lb-po2
- Taille minimale du pignon40/40T, 50/34T, 60/28T, 80/22T
- Taille du port1/8 NPT
- Poids34.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesmétrique, montage pilote, à ressort engagé, à diamètre droit, embrayage à dent. Embrayé par le ressort. Libération d’air. Couple instantané jusqu’à 72,000 po-lb Vitesse de fonctionnement maximale jusqu’à 3,700 tr/min. Tailles d’alésage allant jusqu’à 3.938. Engagements positifs dans plusieurs postes. Démarrage immédiat sans glissement. Capacité de montage polyvalente pour la poulie, le pignon ou l’engrenage supportés par le roulement. Utiliser des raccords flexibles simples et doubles en ligne pour s’adapter au désalignement. Conçu avec des trous de montage taraudés. Roulements à billes radiaux scellés. La conception de montage à arbre traversant utilise une rainure de clavette pleine longueur. Tuyau de 8.25 po inclus. Consultez Nexen pour les applications cycliques, l’engagement à des vitesses différentielles ou l’utilisation comme frein.
- Volume de la chambre à air40.902 cm3
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Catégorie d'embrayagePochette à dents
- Facteur de réponse de l'embrayage0.136
- Type d'embrayagePochette à dents
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationRessort engagé/dégagement d’air
- FinitionChambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
- FonctionBranchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale8.0 bars
- Rpm max.3000 tr/min
- Pression de relâchement minimum7.3 bars
- Modèle5H50PSE
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Nombre de postes d’engagement152
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre35.66 kg/cm2
- CUP_NON662284257961
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation