Motion
923621
Embrayage à friction - Alésage de 25 mm, monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 BSPT, fini avec rainure de clavette et 3 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI05885479
N° MFR923621
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à friction - Alésage de 25 mm, monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 BSPT, fini avec rainure de clavette et 3 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI05885479
N° MFR923621
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Inertie du variateur
    18.90 kgm2
  • Dissipation thermique continue maximale
    Communiquer avec la succursale locale des industries du Motion
  • Taille minimale du pignon
    25/60T, 35/40T, 40/31T, 50/25T, 60/22T
  • Diamètre total
    115.8 mm
  • Longueur totale
    127.4 mm
  • Diamètre du pilote
    88 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Les embrayages pilotes multidisques LSCC offrent un couple important dans un petit ensemble économique. Disponible en 3 tailles avec un couple statique jusqu'à 4000 po-lb à 80 psi et des alésages jusqu'à 1.5 po La vitesse maximale dépend du réglage de pression/couple d’air. Le pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements Nexen. Idéal pour les convoyeurs et autres applications à couple élevé et à faible régime. Le moyeu cannelé minimise le grippage qui peut causer des problèmes avec les produits à entraînement hexagonal concurrents.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    Communiquer avec la succursale locale des industries du Motion
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 3
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    74.000 cm3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    39.310 cm3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à disques multiples
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    157.20 cm2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.108
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Aluminium usiné
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Rpm max.
    250 tr/min à 5.5 bars tr/min, 300 tr/min à 4.8 bars tr/min, 350 tr/min à 4.1 bars tr/min, 450 tr/min à 3.5 bars tr/min, 750 tr/min à 2.8 bars tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    0.3 bars
  • Modèle
    LSCC-44
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    Boulons 4, M6 X 1.0 à 90° sur un cercle de 102.00 mm
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    7.40 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284303989

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSAGE 923621 LSCC-44 25MM , PILOTE, MÉTRIQUE,

Vous pourriez également aimer