Motion
4H50 1.750 DE BASE

NEXEN GROUP
4H50 1.750 BASIC

Embrayage à friction - Alésage de 1.7500 po, monté sur arbre, embrayé par air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage à bride
N° D’ARTICLE MI05885496
N° MFR4H50 1.750 BASIC
Prix4,541.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
4H50 1.750 BASIC

Embrayage à friction - Alésage de 1.7500 po, monté sur arbre, embrayé par air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage à bride
N° D’ARTICLE MI05885496
N° MFR4H50 1.750 BASIC
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
Prix4,541.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    52.90 hp
  • Inertie du variateur
    Communiquer avec Nexen
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.19 hp
  • Diamètre total
    6.25 po
  • Longueur totale
    3.45 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les embrayages 4H à disque multiple montés sur bride offrent un couple important dans un petit ensemble. Disponible en 7 tailles avec un couple statique jusqu'à 10000 po-lb à 80 psi, alésages jusqu'à 2.375 po Plus durable et plus rapide que la série d’embrayages LSCC. La bride/coquille d'entraînement de cet embrayage n'a pas de palier de support lui-même; elle est donc soutenue par ce qui est entraîné ou peut être fixée au châssis de la machine et utilisée comme frein. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou utilisez comme frein. Le support de la coquille d’entraînement est fourni par un volant monté sur roulement ou une poulie ou un pignon.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    244 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.477 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à disques multiples
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    58.72 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    12540 pi-lb
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.095
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage à bride
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre d’air en aluminium, coquille d’entraînement en oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1200 tr/min à 70 psi tr/min, 1800 tr/min à 60 psi tr/min, 900 tr/min à 80 psi tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    10 psi
  • Modèle
    4H50
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 3/8–16 boulons à 90° sur un cercle de 5.250 po
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    17.59 lb/po2
  • CUP_NON
    662284166133

Aperçu

Description du fabricant
918000 4H50 1.750 BORE,ASIQUE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon