Motion
5H60SE  1.938 BASE SPCL

NEXEN GROUP
5H60SE 1.938 BASIC SPCL

Embrayage à dents – Alésage de 1.9375 po, monté sur arbre, à ressort/déverrouillage à l’air, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage à bride
N° D’ARTICLE MI05885525
N° MFR5H60SE 1.938 BASIC SPCL
Prix5,545.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H60SE 1.938 BASIC SPCL

Embrayage à dents – Alésage de 1.9375 po, monté sur arbre, à ressort/déverrouillage à l’air, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage à bride
N° D’ARTICLE MI05885525
N° MFR5H60SE 1.938 BASIC SPCL
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
Prix5,545.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.23°
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Inertie du variateur
    94.40 lb-po2
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    49.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Serrer jusqu'à 4080 Nm à 5.5 bars. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 75 mm. Engagements positifs dans des positions aléatoires. Comprend des roulements à billes scellés. La conception du montage pilote permet le montage d’une poulie ou d’un pignon. Consultez Nexen pour les applications cycliques, l’engagement à des vitesses différentielles ou l’utilisation comme frein. La bride doit être montée sur un autre élément supporté par le roulement ou une plaque rigide si elle est utilisée comme frein de retenue.
  • Volume de la chambre à air
    1.450 po3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.198
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage à bride
  • Engagement/libération
    Ressort engagé/dégagement d’air
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, bride en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Pression de relâchement minimum
    40 psi
  • Modèle
    5H60-SE
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    183
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    27.37 lb/po2
  • CUP_NON
    662284232982

Aperçu

Description du fabricant
910408 5H60SE 1.938 BŒUR,ASIQUE, SCP

Vous pourriez également aimer