Motion
845602
Fût de frein - À utiliser avec les freins de la série 12K , arbre droit, 2.7500 po d’alésage, 1800 tr/min, inertie de l’arbre 465.10 lb-po2, fini fonte nue
N° D’ARTICLE MI05885561
N° MFR845602
Prix1,349.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fût de frein - À utiliser avec les freins de la série 12K , arbre droit, 2.7500 po d’alésage, 1800 tr/min, inertie de l’arbre 465.10 lb-po2, fini fonte nue
N° D’ARTICLE MI05885561
N° MFR845602
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
Prix1,349.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Taille de l’alésage
    2.7500 po

Détails

  • Style d’alésage
    Arbre droit
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    405000 pi-lb
  • Finition
    Fonte nue
  • À utiliser avec la série
    Freins série 12K
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Catégorie de pièces
    Disques, tambours, moyeux et étriers
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    465.10 lb/po2
  • CUP_NON
    662284309738

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR DE FREIN 845602 12K , ALÉSAGE 2.750 , NSB

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon