Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage19 mm
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage8.90 kW
- Inertie du variateur18.14 kg·cm2
- Taille du cadre80
- Diamètre de l’arbre d’entrée19 mm
- Diamètre de l’arbre de sortie19 mm
- Taille du port1/8 BSPT
Détails
- ActionnementAir/Air
- Durée de vie approximative des freins293.8 kWh
- Durée de vie approximative de l'embrayage294 kWh
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée39.510 cm3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve30.530 cm3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- Taux d’entrée thermique de crête de frein8.90 kW
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée27.900 cm3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve19.520 cm3
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Type de combinaisonEmbrayage à face en C Nema - Frein
- Diss. thermique continu combiné0.13 kW hp
- FinitionPeinture émaillée noire
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284270779
- Pression maximale6.0 bars
- Rpm max.1500 tr/min
- Couple de freinage statique maximal33 N-m
- Couple d'embrayage statique maximal33 N-m
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Capacité de charge suspendue100 kg
- Type de produitEnsembles de frein pneumatique et d’embrayage
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieFMCBE
- Inertie de l’arbre20.78 kg/cm2
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284270779
Aperçu
Description du fabricant
801419 FMCBE-130-19 19 MM,PF
- Fermé, à enclenchement pneumatique, frein d'embrayage avec arbre d'entrée et pieds en option
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature