Motion
S-450 1.125 ULTRA-LOCO

NEXEN GROUP
S-450 1.125 ULTRA-LOCO

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à très faible coefficient
N° D’ARTICLE MI05885601
N° MFRS-450 1.125 ULTRA-LOCO
Prix1,037.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
S-450 1.125 ULTRA-LOCO

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à très faible coefficient
N° D’ARTICLE MI05885601
N° MFRS-450 1.125 ULTRA-LOCO
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
Prix1,037.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre total
    5.94 po
  • Longueur totale
    2.51 po
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Dessin 2D
  • Coussinet d’accessoires
    819200 (0,7500 po), 819300 (0,8750 po), 819400 (1.0000 po), 820000 (alésage vierge)
  • Détails supplémentaires
    Ce frein est livré avec un arbre standard de 1.1250 po. Cependant, l'arbre peut être réduit en utilisant un multiple de douilles d'arbre droit dont la taille varie de (0.0000 po à 1.0000 po). Ces bagues sont vendues séparément.
  • Durée de vie approximative des freins
    633 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille - avec bague droite en option
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    1.422 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    0.629 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Bleu
  • Zone efficace face au frein
    11.9 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient ultra-faible
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    30000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    11.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.090
  • Type et portée de la bague
    Coussin droit - 0.0000 à 1.0000 po / 255,4 à 255,4 mm
  • Contrôleurs
    964356, 964354, 912123, 912145,964520,964522,964531,964535,964260
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Trousse de revêtement
    818978
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Tension
  • Protections
    817700
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.52 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    150 po
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Modèle
    S-450
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    819900 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    818910
  • Inertie de l’arbre
    4.74 lb/po2
  • CUP_NON
    662284334044

Aperçu

Description du fabricant
827832 S-450 1.125 BORE,ULTRA-LOCO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon