Motion
SS 1610 38MM

GATES RUBBER CO
SS 1610 38MM

Bague de verrouillage conique - série 1610
N° D’ARTICLE MI05885846
N° MFRSS 1610 38MM
Prix609.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
SS 1610 38MM

Bague de verrouillage conique - série 1610
N° D’ARTICLE MI05885846
N° MFRSS 1610 38MM
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
Prix609.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    38 mm
  • Taille de la bague
    1610
  • Taille de la rainure de clavette
    10 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78690608
  • Numéro CUP du fabricant
    072053876727
  • Matériel
    Acier inoxydable - Type 302-304
  • CUP_NON
    072053876727
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SS 1610 38MM
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard