Motion
6028-2NSC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 140 mm de diamètre intérieur, 210 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05888363
N° MFR6028-2NSC3
Prix914.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 140 mm de diamètre intérieur, 210 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05888363
N° MFR6028-2NSC3
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
Prix914.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Poids
    9.15 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6028 2NS C3 BILLE RADIALE À RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6028-2NSC3BXMS est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 140mm , un alésage droit, une double étanchéité, un diamètre extérieur de 210mm et une largeur de 33mm , conçu pour la fiabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6028-2NSC3BXMS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893661897
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893661897

Aperçu

Description du fabricant
6028 2NS C3 BILLE RADIALE À RAINURE PROFONDE