Motion
6021ZZC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 105 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05888399
N° MFR6021ZZC3
Prix305.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 105 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05888399
N° MFR6021ZZC3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix305.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    3.53 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    BOULE RADIALE À RAINURE PROFONDE 6021 ZZ C3
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6022-2NSC3BXMS est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 110mm , un alésage droit, doublement scellé, un diamètre extérieur de 170mm et une largeur de 28mm , parfait pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6021ZZC3BSRS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893857054
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893857054

Aperçu

Description du fabricant
BOULE RADIALE À RAINURE PROFONDE 6021 ZZ C3