Motion
6324MYC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 260 mm, largeur 55 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05888452
N° MFR6324MYC3
Prix2,588.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 260 mm, largeur 55 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05888452
N° MFR6324MYC3
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
Prix2,588.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Poids
    32.19 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6324 MC3 ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6324MYC3BNLZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 120 mm et un diamètre extérieur de 260 mm, conçu pour un fonctionnement en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6324MYC3BNLZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893797428
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893797428

Aperçu

Description du fabricant
6324 MC3 ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE