Motion
6806
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 42 mm, largeur 7 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05888512
N° MFR6806
Prix121.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 42 mm, largeur 7 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05888512
N° MFR6806
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
Prix121.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE 6806
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Description longue
    Le 6806BNLS est un roulement à billes radial à gorge profonde de 30 mm de diamètre extérieur de 42 mm et de largeur de 7 mm, ouvert aux machines et aux équipements.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6806BNLS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893803228
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893803228

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE 6806