Motion
5314
Roulement à contact angulaire - Alésage de 70 mm, D.E. de 150 mm, 2.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05888558
N° MFR5314
Prix648.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 70 mm, D.E. de 150 mm, 2.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05888558
N° MFR5314
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
Prix648.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    2.5000 po
  • Poids
    10.76 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    BILLE DE CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE 5314
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893606188
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893606188

Aperçu

Description du fabricant
BILLE DE CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE 5314