Motion
5220
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 100 mm, D.E. de 180 mm, 2.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05888559
N° MFR5220
Prix1,663.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 100 mm, D.E. de 180 mm, 2.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05888559
N° MFR5220
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
Prix1,663.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    2.3750 po
  • Poids
    12.73 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    BILLE DE CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE 5220
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893856736
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893856736

Aperçu

Description du fabricant
BILLE DE CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE 5220