Motion
5211-2NS
Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, D.E. de 100 mm, 1.3125 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05888575
N° MFR5211-2NS
Prix355.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, D.E. de 100 mm, 1.3125 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05888575
N° MFR5211-2NS
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
Prix355.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    1.3125 po
  • Poids
    2.12 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    5211 2NS ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893602326
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893602326

Aperçu

Description du fabricant
5211 2NS ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE