Motion
23056EW33KC3BNLZ

NACHI AMERICA INC
23056EW33KC3BNLZ

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI05888683
N° MFR23056EW33KC3BNLZ
Prix13,104.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
23056EW33KC3BNLZ

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI05888683
N° MFR23056EW33KC3BNLZ
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
Prix13,104.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    106 mm
  • Poids
    16.18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23000
  • Code d’harmonisation
    8482.30.00.80
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893522709
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4991893522709

Aperçu

Description du fabricant
23056EW33KC3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG