Motion
23044EW33KC3BNLZ

NACHI AMERICA INC
23044EW33KC3BNLZ

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 90 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI05888701
N° MFR23044EW33KC3BNLZ
Prix4,327.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
23044EW33KC3BNLZ

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 90 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI05888701
N° MFR23044EW33KC3BNLZ
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
Prix4,327.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Poids
    67.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23000
  • Code d’harmonisation
    8482.30.00.80
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893502671
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4991893502671

Aperçu

Description du fabricant
23044EW33KC3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG