Motion
23234EW33KC3BNLZ

NACHI AMERICA INC
23234EW33KC3BNLZ

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 310 mm, largeur 110 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI05888719
N° MFR23234EW33KC3BNLZ
Prix6,009.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
23234EW33KC3BNLZ

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 310 mm, largeur 110 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI05888719
N° MFR23234EW33KC3BNLZ
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
Prix6,009.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    110 mm
  • Poids
    81.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23200
  • Code d’harmonisation
    8482.30.00.80
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893856460
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4991893856460

Aperçu

Description du fabricant
23234EW33KC3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG