Motion
CQ2KB32TF-25DZ

SMC CORP OF AMERICA
CQ2KB32TF-25DZ

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05889841
N° MFRCQ2KB32TF-25DZ
Prix55.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2KB32TF-25DZ

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05889841
N° MFRCQ2KB32TF-25DZ
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
Prix55.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action, à tige unique non rotative du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 63mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Tige non rotative
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CQ2KB32TF-25DZ , CQ2-Z
  • Cylindre compact à double action, monotige, non rotatif
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 63 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good