Motion
WSTU-IP-120MR

DODGE
WSTU-IP-120MR

Unité de tension de roulement à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 120 mm, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI05891451
N° MFRWSTU-IP-120MR
Prix10,103.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-IP-120MR

Unité de tension de roulement à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 120 mm, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI05891451
N° MFRWSTU-IP-120MR
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
Prix10,103.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Longueur de l’alésage
    5.9800 po, 151.89 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    5.9800 po, 151.89 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.9800 po, 151.89 mm
  • Diamètre de l’arbre
    4.7240 po, 120 mm
  • Code de taille
    120MR
  • Poids
    138 lb, 62.596 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série de roulements
    S-2000
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    649440.356 N, 146000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    064795
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    1175 tr/min
  • Vitesse maximale
    1175 tr/min
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    146000 lbf, 649440.356 N
  • Capacité de charge statique radiale
    196000 lbf, 871851.437 N
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Série
    S-2000
  • Fixation d’arbre
    Montage de l’adaptateur
  • Capacité de charge statique
    871851.437 N, 196000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-IP-120MR 064795 PRISE DE VENTE LARGE