Motion
RFN 7012-1000
Assemblage de verrouillage sans clé - DI 1000 mm, DI 1110 mm
N° D’ARTICLE MI05893767
N° MFRRFN 7012-1000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - DI 1000 mm, DI 1110 mm
N° D’ARTICLE MI05893767
N° MFRRFN 7012-1000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1110 mm
  • Longueur totale
    130 mm

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Couple maximum transmis
    1960015 Nm

Aperçu

Description du fabricant
RFN7012-1.0000 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 1 PO
  • La qualité signifie : des matériaux et des services de matériaux de haute qualité, et la fabrication la plus précise, garantissent une utilisation durable des produits
  • Performance signifie : fiabilité et longue durée de vie signifie : minimisation des temps d’arrêt de la machine et maximisation de la durée de vie
  • Le prix signifie : non seulement le plus récent, mais aussi le produit d’assemblages de verrouillage RINGFEDER® le plus économique à un niveau de performance élevé auquel vous êtes habitué