Motion
4840N
Moteur pneumatique - 3.20 HP, vitesse libre 675 tr/min, 95.0 cfm
N° D’ARTICLE MI05894873
N° MFR4840N
Prix10,825.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 3.20 HP, vitesse libre 675 tr/min, 95.0 cfm
N° D’ARTICLE MI05894873
N° MFR4840N
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
Prix10,825.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11.37 po
  • Largeur totale
    4.38 po
  • Couple de calage
    90.2 po
  • Couple de démarrage
    67.7 po

Détails

  • Consommation d'air
    95.0 pcm
  • Vitesse libre
    675 tr/min
  • Puissance maximale
    3.20 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    337.5 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE 4840N
  • La série 4800 est dotée d’un système d’engrenage planétaire en ligne durable et d’un moteur à aubes robuste, ce qui en fait l’un des moteurs les plus durables sur le marché.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté