Motion
384 15/1 A WR 182TC

HUB CITY INC
384 15/1 A WR 182TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 384 15/1 A WR 182TC - réduction unique, 15:1 rapport, distance centrale de 3.75 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.1250 po, cadre de 182TC po
N° D’ARTICLE MI05898136
N° MFR384 15/1 A WR 182TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
384 15/1 A WR 182TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 384 15/1 A WR 182TC - réduction unique, 15:1 rapport, distance centrale de 3.75 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.1250 po, cadre de 182TC po
N° D’ARTICLE MI05898136
N° MFR384 15/1 A WR 182TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    384
  • Débit maximal tr/min
    117 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3993 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=15/1|TYLE=A|FS=182TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-78645
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798593647
  • Puissance d’entrée maximale
    8.870 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    380
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798593647

Aperçu

Description du fabricant
0220-78645 384 15/1 A WR 182TC
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage