Motion
CECP4108T
Moteur Severe Duty - 30 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 286TSC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3525 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05899548
N° MFRCECP4108T
Prix11,136.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 30 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 286TSC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3525 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05899548
N° MFRCECP4108T
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
Prix11,136.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286TSC
  • Dimension C de la longueur totale
    26.56 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    396 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3525 tr/min
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    G
  • Numéro CUP du fabricant
    781568603543
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568603543

Aperçu

Description du fabricant
CECP4108T 30 3600 TEFC 286TSC 230/460