Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/2 BSPP
- Déverrouillage de la taille du port1/4 BSPP
Détails
- Pays d’origineJP
- Fait sur commandeOui
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- SérieCLS
Aperçu
- Construction sans défaillance
- Force de maintien égale dans les deux directions
- Interrupteur de l’unité de verrouillage
- Maintenabilité améliorée
- Courses à 1600 selon les supports de montage
- Cylindre avec interrupteur automatique
- Unité de freinage avec interrupteur automatique