Motion
99053
Gaine Speedi à paroi mince - 3.1280 po; arbre de 79.45 mm de diamètre, 0.709 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05901798
N° MFR99053
Prix75.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gaine Speedi à paroi mince - 3.1280 po; arbre de 79.45 mm de diamètre, 0.709 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05901798
N° MFR99053

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • D Diamètre de bride pour manchon Speedi
    3.5250 po; 89.53 mm
  • Diamètre nominal de l’arbre
    3.1280 po; 79.45 mm
  • Largeur totale
    0.7090 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.125 po
  • Poids
    0.37 lb
  • Largeur
    0.7090 po, 18.01 mm
  • Largeur sur l’arbre
    0.709 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.709 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Outil d’installation
  • Description de la construction
    Avec outil d’installation
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311501996
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    3.124 à 3.131 po
  • Type de produit
    Manche Speedi-Sleeve à paroi mince
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311501996

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON SPEEDI 99053
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés