Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Homologué pour l’étanchéité aux liquides (IP66, IP67, IP86 et IP69K) et certifié Ecolab • Boîtier en acier inoxydable robuste (316L/1.4404) • Connecteur M12 avec moulage par broche • Résistant à une variété d’agents de nettoyage et de désinfection courants • Technologie DEL PinPoint offrant un point lumineux très visible semblable à un laser • Apprentissage par bouton-poussoir en acier inoxydable avec membrane en acier inoxydable • Surveillance à distance et diagnostic rapide via IO-Link
- Type de produitCapteurs photoélectriques
Aperçu
- Résistance au rinçage pour l'étanchéité des fluides (IP66, IP67, IP86 et IP69K) et certification Ecolab
- Boîtier robuste en acier inoxydable (316L/1.4404)
- Connecteur M12 avec moulage de broche
- Résistant à une variété d’agents de nettoyage et de désinfection courants
- La technologie à DEL PinPoint offre un point lumineux très visible, semblable à un laser
- Apprentissage par bouton-poussoir en acier inoxydable avec membrane en acier inoxydable
- Surveillance à distance et diagnostics rapides via IO-Link
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant 2025 des essentiels du capteur de distance SICKLa brochure Services d’atelier de panneaux Sprecher + Schuh détaille la conception, l’assemblage et les services d’essai du panneau de commande personnalisé pour les applications industrielles. Il met l’accent sur l’expertise en ingénierie, les normes de qualité et le soutien fiable pour offrir des solutions efficaces et fiables.
Voir la circulaire
Dépliant du capteur de cylindre SICK Essentials 2025Les capteurs de cylindre SICK sont conçus pour une détection fiable et précise de la position du piston dans une vaste gamme d’applications pneumatiques et hydrauliques. Leur conception compacte, leur installation simple et leur performance fiable en font une solution efficace pour les systèmes d’automatisation modernes.
Voir la circulaire
Circulaire 2025 sur les essentiels de la Light Grid de SICK AutomationLes éléments essentiels de la grille d’éclairage de SICK Automation, avec des grilles d’éclairage de sécurité conçues pour la protection des machines, la protection du périmètre et la détection de présence dans les environnements industriels. Les solutions mettent l’accent sur une protection fiable du personnel, une installation simplifiée et la conformité aux normes de sécurité industrielle pour l’équipement automatisé.
Voir la circulaire